Beli sepatu cat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. StarkMech Spiked Shoes for Epoxy Floor Coating (Sepatu Duri Cat Lantai)
    Mulai

    Rp269.900

    StarkMech Spiked Shoes for Epoxy Floor Coating (Sepatu Duri Cat Lantai)
    Deskripsi:
    Floor Paint Full Steel Spike Shoes - Sepatu Duri Besi Cat Epoxy_x000D__x000D_- Digunakan saat proses aplikasi Epoxy / Epoksi Self Leveling Coat Sepatu Duri_x000D_- Spike atau durinya bisa di lepas sehingga memudahkan saat proses cleaning_x000D__x000D_Segera di bersihkan setelah di gunakan. Bila terlalu lama saat cat sudah mengering, Spike nya akan sulit untuk dilepas. Bila hal tersebut terjadi, rendam dengan thinner pembersih. _x000D__x000D__x000D_Type ini adalah 2-strap version_x000D_2 tali (strap) per-sisi_x000D_Total 4 tali (strap) yang termasuk dalam paket ini_x000D__x000D_#sepatuepoxy #sepatuduriepoxy #Floorpaint #fullSteelSpikeShoes #safetyshoes #sepatuepoxymurah
    atribut:
    • Type: 2-Strap Version
  2. StarkMech Roll Gerigi
    Mulai

    Rp99.900

    StarkMech Roll Gerigi
    Deskripsi:
    Spike Roller/Roll Gerigi Floor Coating 7 inch Gerigi 13mmSpike Roll / Spikeroll / Roll Duri- Spike Roller digunakan untuk pengaplikasian cat floor coating, khususnya Epoxy dan Polyurethane (PU)- Alat ini berfungsi untuk memecahkan / melepaskan gelembung-gelembung udara pada cat epoxy / cat lantai.- Rol berduri sebagai penghilang gelembung cat yang dirancang dengan panjang gerigi 13 mm. - Rol berduri terbuat dari rol poliester, pegangan plastik, dan batang penghubung logamKode Produk : SR0713#Spikeroll #SpikeRoller #rollgerigi #solusiepoxy #Epoxy #AplikasiCat
  3. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  4. LOCTITE Threadlocker 271 50ml EN/CH/JP (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp379.900

    LOCTITE Threadlocker 271 50ml EN/CH/JP (Lem Baut)
    atribut:
    • Checmical Basis/Base: Methacrylate
    • Color: Red
    • Fixture Time: 5-15 min.
    • Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
    • Viscosity: 400 - 600 mPa.s (cP) Brookfield
  5. ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll
    Mulai

    Rp44.900

    ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll
    atribut:
    • Size (mm): 230
  6. MAPA Ultra Nitrile Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp48.900

    MAPA Ultra Nitrile Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Good mechanical resistance and long-lasting chemical protectionIndustries:Automotive/mechanicalindustry- Local Authorities (Cleaning)- Local Authorities (Parks and Public Spaces)- Construction Industry (Masons/ Plasterers)- Construction Industry (Carpenters/Joiners)Application:-Spray mixtures preparation-Pesticides handling-Tank filling-Application & spreading of pesticides-Pesticides waste management-Treatment equipment cleaning-Machining parts using cutting oil-Treating/degreasing metals with solvents-Preparing coatings, varnishes-Handling PVC-based glues
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Nitrile
    • Cuff Characteristic: Straight Cuff
    • Interior Finish: Flocked
    • Exterior Finish: Embossed Texture
    • Length (cm): 32
    • Thickness (mm): 0.38
  7. GOLDENSEA Wire Mesh 10 Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp189.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 10 Stainless Steel 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Mesh Size: 10
    • Thickness (mm): 0.35
    • Width (m): 1.5
  8. Joyko Correction Tape (Tipex Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp3.900

  9. JK CARE Alcohol Teknis
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp40.900

    JK CARE Alcohol Teknis
    Deskripsi:
    ALKOHOL 70% Ethanol/ Teknis/ Non-Food Grade merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme),Keuntungan JK Care Alkohol 70%:- Kualitas Alkohol Terbaik- Ampuh Membunuh Kuman dan BakteriKegunaan:- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alatCara Penggunaan:- Semprotkan Pada Permukaan / Alat-alat Yang Perlu Distrilkan- Lapkan Pada Benda Yang Sering Dipegang
  10. KANESAN Leveling Dirt Floor (Alat Perata Lantai)
    Mulai

    Rp2.199.900

    KANESAN Leveling Dirt Floor (Alat Perata Lantai)
    atribut:
    • Material: Narashi part = rubber, mesh, pipe part = iron
    • Size (mm): 900
  11. Sherlock Kuas Epoxy Roll
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp22.900

    Sherlock Kuas Epoxy Roll
    Deskripsi:
    Kuas roll untuk epoxy dengan material bulu yang tidak mudah rontok dan memberikan kontrol yang baik untuk ketebalan cat diatas permukaan objek
  12. Chugoku Marine Paint Hifloor 100
    Mulai

    Rp1.799.900

    Chugoku Marine Paint Hifloor 100
    Deskripsi:
    HIFLOOR 100 H based on non-solvent epoxy resin, has been developed as a heavy-duty floor coating. 1. Excellent chemical resistance. 2. Excellent film hardness 3. Excellent water and oil resistance 4. Can be applied in closed spaces since it is a non-solvent type 5. Low VOC Product.
    atribut:
    • Type: Non-solvent epoxy resin coating material for floors
    • Mixing Ratio: Base : Hardener = 3.5 : 1 (by weight)
    • Thinner: CMP-31 for cleanning only
    • Preceding Coats: Hifloor 970 Primer , Epicon sealer clear , etc.
    • Drying Time Hard Dry (hour): 10°C : 30; 20°C : 24; 30°C : 20; 40°C : 16
    • Drying Time Surface Dry (hour): 10°C : 16; 20°C : 10; 30°C : 6; 40°C : 4
    • Film Thickness (microns): Wet : 808 - 1010; Dry : 800 - 1000
    • Flash Point (°C): Base = 95; Hardener = 75
    • Maximum Recommended Weather Humidity (%RH): 85
    • Method of Application: Trowel , Spike Roller
    • Minimum Recommended Weather Temperature (°C): 10
    • Painting Interval (hour): Min. : 10°C : 30; 20°C : 24; 30°C : 18; 40°C : 14; Max. : 10°C : 7days; 20°C : 7days; 30°C : 7days; 40°C : 5days
    • Pot Life (hour): 10°C : 1; 20°C : 40min; 30°C : 25min; 40°C : 15min
    • Solid By Volume (%): 99.0 ± 1
    • Theoretical Coverage (L/m²): 0.81-1.01
    • Theoretical Coverage (m²/L): 1.24-0.99
    • VOC (g/L): 10 (EPA Method-24)
  13. Non Brand Epoxy Self Leveling
    Mulai

    Rp3.699.900

    Non Brand Epoxy Self Leveling
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Self Leveling (EL-2000) adalah sebuah material pelapis lantai (flooring) epoxy bebas solvent terdiri dari dua komponen yang mana sebagian besar tersusun dari epoxy resin dan polyamine resin dan material ini mengeras di suhu ruangan. Produk ini memiliki kelembutan luar biasa, tampak indah setelah mengeras serta memiliki performa fisik dan kimia yang baik seperti tahan getaran, tahan bahan kimia, dan durabilitas.
    atribut:
    • Size (kg): 24
  14. StarkMech Notched Trowel (Roskam Gerigi)
    Mulai

    Rp99.900

    StarkMech Notched Trowel (Roskam Gerigi)
    Deskripsi:
    ROSKAM/RASKAM GERIGI 1mm/DENTATE TROWEL 30 cm Gerigi 1mm ROSKAM GERIGI/ RASKAM GERIGI/ RASKAM ACIAN / DENTATE TROWEL- Bahan Plat Baja- Meratakan cat Epoxy saat aplikasi- Raskam bergerigi dapat membantu menentukan ketebalan material epoxy yang diaplikasikan- Meratakan acian agar halus di pekerjaan finishing lantai- Meratakan plaster saat proses pemasangan lantai- Meratakan material perekat saat pemasangan keramik, granite, ubin- Plat Raskam / RaskamSelama produk ini tayang, Bisa langsung dipesan#Roskam #Raskam #Roskammurah #Roskambaja #Roskamgerigi #RaskamGerigiBaja #DentateTrowel #AlatAcian #FinishingTembok #EpoxyTools #PengaplikasianCat
    atribut:
    • Color: Black
    • Handle Color: Natural
    • Handle Material: Wood
    • Material: Carbon Steel Plate
    • Plat Thickness (mm): 0.5
    • Width (cm): 9.5
  15. MU Primer Self Leveling Floor (Cat Dasar)
    Mulai

    Rp739.900

  16. StarkMech Flat Trowel (Roskam)
    Mulai

    Rp99.900

    StarkMech Flat Trowel (Roskam)
    Deskripsi:
    ROSKAM/RASKAM/FLAT TROWEL 30 cm ROSKAM/ RASKAM / RASKAM ACIAN / FLAT TROWEL- Bahan Plat Baja- Meratakan cat Epoxy / Polyurethane saat aplikasi- Meratakan acian agar halus di pekerjaan finishing lantai- Meratakan plaster saat proses pemasangan lantai- Meratakan material perekat saat pemasangan keramik, granite, ubin- Plat Raskam / RaskamSelama produk ini tayang, Bisa langsung dipesan#Roskam #Raskam #Roskammurah #Roskambaja #RaskamPlatBaja #FlatTrowel #AlatAcian #FinishingTembok #EpoxyTools #PengaplikasianCat
    atribut:
    • Color: Black
    • Handle Color: Natural
    • Handle Material: Wood
    • Material: Carbon Steel Plate
    • Plat Thickness (mm): 0.5
    • Width (cm): 9.5
  17. RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp389.900

    RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  18. Alno UPVC Door (Pintu UPVC)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Alno UPVC Door (Pintu UPVC)
    Deskripsi:
    UPVC Door (Full Plates) with frame, hinges and handle lock (Without Keys)
    atribut:
    • Material: UPVC
    • Size (mm): 2000x700
  19. Soligen Two Way Spring Hinge (Engsel Pegas Dua Arah)
    Mulai

    Rp129.900

    Soligen Two Way Spring Hinge (Engsel Pegas Dua Arah)
    Deskripsi:
    engsel 2 arah yang digunakan untuk akses pintu
    atribut:
    • Material: Stainless
Daftar Harga sepatu cat Terbaru October 2026
StarkMech Spiked Shoes for Epoxy Floor Coating (Sepatu Duri Cat Lantai)Rp269.900
StarkMech Roll GerigiRp99.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
LOCTITE Threadlocker 271 50ml EN/CH/JP (Lem Baut)Rp379.900
ACE OLDFIELDS Kuas Cat RollRp44.900
MAPA Ultra Nitrile Gloves (Sarung Tangan)Rp48.900
GOLDENSEA Wire Mesh 10 Stainless Steel 304Rp189.900
Joyko Correction Tape (Tipex Kertas)Rp3.900
Red Wing Sepatu Boots Safety 4216 (Sepatu Proyek)Rp5.399.900
JK CARE Alcohol TeknisRp40.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)